スリーボンド
スリーボンドの 液状ガスケット
スリーボンドの 一般用
液状ガスケット 1211 シリコーン系工業用シール剤
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37748841
品番
TB1211330
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
金属(アルミニウム,鉄等)への接着性に優れています。
耐熱性、耐寒性に優れています。
流動性があるため塗布作業性に優れています。
用途
各種フランジ面、ねじ部のシール、固形シートパッキンとの併用
トラスコ品番
698-7725
色
白
容量(mL)
330
使用温度範囲(℃)
-60〜200
主成分
シリコーン
粘度(Pa・s)
70
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
330mL
危険物の性状
非水溶性