スリーボンド
スリーボンドの 接着剤
スリーボンドの エポキシ系接着剤
スリーボンドの 1液タイプ
一液性エポキシ樹脂 2204
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
37748956
品番
TB22041
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
低温硬化性に優れます。
110℃程度までの熱時強度に優れます。
用途
センサのポッティング
FAN モータの羽根の接着
その他各種電子部品の接着・ポッティング
トラスコ品番
698-7730
色
黒
容量(kg)
1
主成分
エポキシ樹脂
粘度(Pa・s)
28
危険物の類別
非危険物
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100