スリーボンド
一液性エポキシ樹脂 2270C
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1缶
注文コード
37749105
品番
TB2270C1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
硬化収縮率が低く、寸法安定性に優れています。
微細隙間部でも分離・未硬化を抑えています。
Tgが高く、硬化後のアウトガス発生がほとんどありません。
放熱特性が良好です。
用途
電気部品のポッティング、シーリング
微細隙間のある箇所のポッティング
トラスコ品番
698-7717
色
灰
容量(kg)
1
主成分
エポキシ樹脂
粘度(Pa・s)
65
危険物の類別
非危険物
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100