スリーボンド
二液カートリッジ用ノズル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1袋(100本)
注文コード
37749139
品番
TB2086M111
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
TB2086M000専用のノズルです。
用途
2086M/3953/3955用
トラスコ品番
228-4887
色
半透明
主成分
ポリプロピレン
危険物の類別
非危険物
適応
2086M/3953/3955用