スリーボンド
スリーボンドの 接着剤
スリーボンドの エポキシ系接着剤
スリーボンドの 2液タイプ
水中硬化補修用接着剤 2083L 2kgセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
37749148
品番
TB2083L-2kgset
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
湿潤面、水中硬化可・低温硬化性・パテ状の商品です。
色
灰(本剤)、青緑(硬化剤)
容量(mL)
2
種類
水中硬化型二液性エポキシ樹脂
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
2kg