スリーボンド
スリーボンドの 接着剤
スリーボンドの エポキシ系接着剤
スリーボンドの 2液タイプ
モールド用二液性エポキシ樹脂系接着剤 2002M(本剤)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
37749166
品番
TB2002M-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
適度な粘度を持ち、作業性良好です。
トラスコ品番
553-1363
色
黒
容量(kg)
1
主成分
エポキシ樹脂
粘度(Pa・s)
15
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
1L