スリーボンド
スリーボンドの 接着剤
スリーボンドの エポキシ系接着剤
スリーボンドの 2液タイプ
エポキシ樹脂系接着剤 2022
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
37749191
品番
TB2022-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
標準的なエポキシ本剤です。
全体的なバランスの良い硬化物を形成します。
トラスコ品番
553-1379
色
淡黄色透明
容量(kg)
1
主成分
エポキシ樹脂
粘度(Pa・s)
14
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
1L