エポキシ樹脂系接着剤 2023

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード37749209 品番TB2023-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

低粘度です。

トラスコ品番552-8298 淡黄色 容量(kg)1 主成分エポキシ樹脂 粘度(Pa・s)1.05 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする