曜日別特売
TB2023J-4 エポキシ樹脂系接着剤 2023J スリーボンド 37749236

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エポキシ樹脂系接着剤 2023J

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
トラスコ品番552-9836
内容量1缶注文コード37749236品番TB2023J-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

低粘度の二液性エポキシ配合樹脂です。
部材への浸透性に優れています。

トラスコ品番552-9836容量(kg)4主成分エポキシ樹脂粘度(mPa・s)900危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする