曜日別特売
TB2131D-1 二液性エポキシ樹脂系接着剤 2131D スリーボンド 37749245

二液性エポキシ樹脂系接着剤 2131D

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶注文コード37749245品番TB2131D-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

透明性、低収縮、低粘度
二液性エポキシ樹脂用硬化剤です。

トラスコ品番553-1389淡黄色透明容量(kg)1主成分変性脂肪族ポリアミド粘度(mPa・s)10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする