スリーボンド
スリーボンドの 接着剤
スリーボンドの 瞬間接着剤
スリーボンドの 多用途瞬間接着剤
瞬間接着剤 1745
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37749446
品番
TB1745-500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
汎用・中粘度の瞬間接着剤です。
瞬時(わずか5秒から3分以内)に強力に接着します。
トラスコ品番
553-1369
色
無色
タイプ
汎用・中粘度
容量(g)
500
主成分
シアノアクリレート
粘度(mPa・s)
525
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
500mL
危険物の性状
非水溶性