瞬間接着剤 1773E

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37749455 品番TB1773E-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

従来の瞬間接着剤に、独自の技術で光硬化機能を付与しました。
はみ出し部分光照射により硬化させることができます。
被着体の間に浸透した部分瞬時に瞬間接着剤として固まるため、仮固定の治具が必要ありません。
光照射することで、白化現象を防止できます。
従来の瞬間接着剤に困難であった充填接着が光照射することで可能です。
光硬化アニオン重合のため酸素阻害を受けないので表面硬化性が良好です。
促進剤を併用していた用途の代替が可能です。
広範囲な材料に対し、高い接着力を持ちます。
中粘度であり、接着部の隙間への浸透性及び流れ防止性のバランスに優れます。

用途
無白化性の要求される電気・電子・光学・一般部品。
光学レンズ周り支持体の固定・接着。
各種遮光性非金属材料の固定・接着。
装飾用材料の固定・接着。
プリンターヘッド、軸受けなどの嵌合部の接着。
キャリッジと磁気シールドなどの FDD 部品の固定。
ドラムモーターと主軸の嵌合部の接着。
メガネフレームとネームプレートの接着。
トラスコ品番552-9840 黄色透明 タイプ光硬化機能付与タイプ瞬間接着剤 容量(g)20 主成分シアノアクリレート 粘度(mPa・s)150 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする