スリーボンド
スリーボンドの 接着剤
スリーボンドの 瞬間接着剤
スリーボンドの 多用途瞬間接着剤
瞬間接着剤 1783
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37749471
品番
TB1783-500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
耐衝撃・耐熱性に優れます。
一液性なので誰にでも簡単に使用できます。
各種金属に対する接着性に優れています。
トラスコ品番
552-9838
色
無色
タイプ
耐衝撃・耐熱
容量(g)
500
主成分
シアノアクリレート
粘度(mPa・s)
800
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
500mL
危険物の性状
非水溶性