Gold Label 瞬間接着剤 7786

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37749559 品番TB7786-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

瞬時(2秒〜3分以内)に強力に接着します。
一液性であり、手軽に使用できます。
速硬化性に優れるため、種々の材質(多孔質、酸性材 質)を短時間で接着します。
作業時間の短縮化、作業効率の向上が図れます。
広範囲な材料を強力に接着します。

トラスコ品番553-1383 無色〜淡黄色透明 容量(g)20 主成分シアノアクリレート 粘度(mPa・s)1000 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする