曜日別特売
TB2810-1 希釈専用溶剤 スリーボンド 37749979

希釈専用溶剤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶容量(kg)1注文コード37749979品番TB2810-1
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

混合希釈溶剤です。

トラスコ品番552-9777無色容量(kg)1主成分トルエン、グリコールエーテル系溶剤、メチルイソブチルケト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする