スリーボンド
スリーボンドの 添加剤
スリーボンドの エンジンオイル添加剤
エンジンオイルサプリメント 1927E
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37750058
品番
TB1927E-250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
潤滑皮膜により、エンジンの保護と耐久性の向上が期待できます。
潤滑皮膜により、メカニカルノイズを低減します。
用途
エンジンの保護、耐久性の向上に。
トラスコ品番
553-1385
色
淡茶褐色
容量(mL)
250
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
250mL
危険物の性状
非水溶性