シリコーングリース 1855

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37750076 品番TB1855-10
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ゴム、プラスチックを侵しません。
-30〜170℃の広い温度範囲で使用可能です。
熱酸化安定性に優れ、耐火性、耐水性、耐ブレーキ油性にも優れています。

トラスコ品番552-9792 ベージュ 容量(g)10 粘度ペースト 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量10g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする