KAPI'S
KAPI'Sの トラック輸送・運送用品
KAPI'Sの 荷台用ゴムバンド
楽らくアンカーバンドストロング AK30
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(72袋×2本)
注文コード
37754145
品番
AK30-2P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
商品名:楽らくアンカーバンド ストロング
特長:高耐候性・高強度・高伸縮のEPDM製結束バンド
使い方:クルっと回して引っ掛けるだけでしっかり結束できる
連結して長さの延長も楽らく
用途
用途:トラックシートやブルーシートの固定。長物資材のまとめ。
本数
2本
切り幅(mm)
100
折径(cm)
30
関連資料:
(2.07MB)
(1.02MB)
注意
※注意:油の中や、多く飛び散る環境では使用できません。180%以上伸ばして使い続けると切れやすくなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量73以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量73以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量73以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量73以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200