※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 直動部品
岩田製作所の セットカラー
岩田製作所の スリット
ウレタンダンパー スリットタイプ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37754315
品番
DS06A7
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥306
販売価格(税別)
¥
278
バスケットに入れる
内径B(Φmm)
6
外径D(Φmm)
20
寸法W(mm)
1
厚さt(mm)
2
質量(g)
1
硬度
ショアA70(ダンパー)
RoHS指令(10物質対応)
対応