※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 直動部品
岩田製作所の セットカラー
岩田製作所の スリット
ウレタンダンパー スリット両面テープ付タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37754491
品番
DS12A7T
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
内径B(Φmm)
12
外径D(Φmm)
35
寸法W(mm)
3.8
厚さt(mm)
3
質量(g)
3
硬度
ショアA70(ダンパー)
RoHS指令(10物質対応)
対応