※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 直動部品
岩田製作所の セットカラー
岩田製作所の セパレート
ウレタンダンパー セパレート両面テープ付タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37754586
品番
DSS20A7T
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
内径B(Φmm)
20
外径D(Φmm)
45
寸法W(mm)
5.8
厚さt(mm)
5
種別
セパレート
質量(g)
7
硬度
ショアA70(ダンパー)
RoHS指令(10物質対応)
対応