※代表画像

DSS30A7T ウレタンダンパー セパレート両面テープ付タイプ 岩田製作所 37754604 DSS30A7T ウレタンダンパー セパレート両面テープ付タイプ 岩田製作所 37754604 DSS30A7T ウレタンダンパー セパレート両面テープ付タイプ 岩田製作所 37754604

ウレタンダンパー セパレート両面テープ付タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37754604 品番 DSS30A7T
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
内径B(Φmm)30 外径D(Φmm)55 寸法W(mm)5.8 厚さt(mm)5 種別セパレート 質量(g)10 硬度ショアA70(ダンパー) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする