デジマチックインジケータ+インプットツールダイレクトセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 測定範囲(mm)12.7 測定力(N)0.9以下 裏ぶた仕様耳金付 注文コード37760768 品番ID-C1012NX+USB-INT-SF
参考基準価格(税別)¥42,400 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は測定範囲・測定力・裏ぶた仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

ID-C〜PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。
位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。

測定範囲(mm)12.7 電源リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です) 測定力(N)0.9以下 表示7桁LCD、符号、アナログバー 最大応答速度無制限 裏ぶた仕様耳金付 戻り誤差(mm)0.02 繰返し精密度(mm)0.01 全測定範囲行き指示誤差(mm)0.02

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする