CQ2A100TF-50DZ CQ Series(CQ2A100TF) SMC 37762786

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ Series(CQ2A100TF)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50タイプ(-) 空気圧タイプ注文コード37762786品番CQ2A100TF-50DZ
参考基準価格(税別)¥27,120販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)50タイプ(-) 空気圧タイプポートねじの種類(TF) G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする