CPM15-50MX+05CZA662+IT-020U デジマチックポイントマイクロ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37768328 CPM15-50MX+05CZA662+IT-020U デジマチックポイントマイクロ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37768328 CPM15-50MX+05CZA662+IT-020U デジマチックポイントマイクロ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37768328

デジマチックポイントマイクロ+インプットツール(USB)セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 測定範囲(mm)25〜50 先端角度15° 注文コード37768328 品番CPM15-50MX+05CZA662+IT-020U
参考基準価格(税別)¥69,860 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品は測定範囲・先端角度10種類から選べます 他の種類を見る

ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。
測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。
CPM-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。

測定範囲(mm)25〜50 最小表示量(mm)0.001 先端角度15° 定圧装置あり 材質(測定面)超硬合金チップ付

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする