曜日別特売
ID-C112AX2+905694+DP-1VA ROGGER デジマチックインジケータ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37770665

ID-C112AX2+905694+DP-1VA ROGGER デジマチックインジケータ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37770665
ID-C112AX2+905694+DP-1VA ROGGER デジマチックインジケータ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37770665
ID-C112AX2+905694+DP-1VA ROGGER デジマチックインジケータ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37770665

デジマチックインジケータ+データロガープリンタセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット裏ぶた仕様耳金付注文コード37770665品番ID-C112AX2+905694+DP-1VA ROGGER
参考基準価格(税別)¥95,590販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980

ピーク検出機能を備えています。さらに、このピーク値に対して合否判定が可能です。
5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。
広い液晶画面とアナログバー表示を搭載しています。
絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
パラメータ・セットアップキット(オプション)と専用ソフトウェアを使用することで、パソコンから 各種機能、パラメータなどの設定が行えます。

測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.001/0.01(切替可能)測定力(N)1.5以下電源(個)リチウム金属電池CR2032×1(標準付属の電池はモニタ用です)裏ぶた仕様耳金付戻り誤差(mm)0.002繰返し精密度(mm)0.002全測定範囲行き指示誤差(mm)0.003

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする