曜日別特売
CQ2B100-10DCZ-L CQ Series(CQ2B100) SMC 37787234

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ Series(CQ2B100)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10注文コード37787234品番CQ2B100-10DCZ-L
参考基準価格(税別)¥23,540販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)10タイプ(-) 空気圧タイプ取付ボルト(L) 同梱ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする