曜日別特売
CQ2B100-30DMZ-XB9 CQ Series(CQ2B100) SMC 37787365

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ Series(CQ2B100)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)30注文コード37787365品番CQ2B100-30DMZ-XB9
参考基準価格(税別)¥25,960販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)30タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする