※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ID-F0512NX+06AGL011+IT-007R デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37795025 ID-F0512NX+06AGL011+IT-007R デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37795025 ID-F0512NX+06AGL011+IT-007R デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37795025

デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 裏ぶた仕様耳金付 注文コード37795025 品番ID-F0512NX+06AGL011+IT-007R
参考基準価格(税別)¥95,760 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980
この商品は裏ぶた仕様4種類から選べます 他の種類を見る

測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。

仕様測定姿勢:全姿勢 測定範囲(mm)12.7 最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01 測定力(N)最小0.4最大1.5 保護等級IP30 ステム径(Φmm)8 位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ 裏ぶた仕様耳金付

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする