※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ Series(CQ2B32)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク標準ストローク ストローク(mm)5 注文コード37797777 品番CQ2B32-5SZ-L
参考基準価格(税別)¥6,160 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品はストローク・ストロークS1・ストロークS2など409種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)32 ストローク標準ストローク 作動方式(S) 単動 : 押出し 仕様2山クレビス用ピン/2山ナックル用ピンに割ピン、平座金入り ストローク(mm)5 ボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ) 取付ボルト(L) 取付ボルト同梱 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) M ねじ ロッド先端金具(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする