※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
CQ Series(CQ2B32TF)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
10
注文コード
37802223
品番
CQ2B32TF-10SFZ
参考基準価格(税別)
¥6,220
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ストロークS1・ストロークS2
など
146
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
(S) 単動 : 押出し
ストローク(mm)
10
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TF) G
CADデータダウンロード