商品レビューを投稿する内容量1個注文コード37805381品番ALS-065-B-20B-24B
参考基準価格(税別)¥12,580販売価格(税込)¥13,178販売価格(税別)
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2・外径Dなど479種類から選べます 2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。
高伝達トルク
エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。
ノーバックラッシ
エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)
振動・衝撃を吸収
ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。
振動・衝撃性の吸収性に優れています。
RoSH指令に適合
寸法B(mm)11.5外径D(Φmm)65寸法DB(Φmm)69.8寸法E(mm)20寸法G(mm)24.5寸法L1(mm)35寸法L2(mm)35寸法S(mm)2.5軸穴径d1(Φmm)20軸穴径d2(Φmm)24許容トルク(N・m)320常用トルク(N・m)160全長(mm)90許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])5900許容偏心(mm)0.25質量(kg)0.54材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプねじ径MM8締付トルク(N・m)30慣性モーメント(kg・m2)3.69×10-4エレメント型式Bタイプ静的ねじりばね定数(N・m/rad)2000軸方向変位(mm)-0.6~+1.5半径方向ばね定数(N/mm)800締結タイプクランプ