曜日別特売
SFS-08S-20M-20M SFSSFS サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・高精度摩擦締結) 三木プーリ 37809667

SFSSFS サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・高精度摩擦締結)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)20
軸穴径d2(Φmm)20
外径D(Φmm)82
全長L(mm)75.6
内容量1個注文コード37809667品番SFS-08S-20M-20M
参考基準価格(税別)¥31,300販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

幅広いラインアップのスチール製、金属板ばねカップリングサーボフレックス。
エレメントが1枚とスペーサを介して2枚タイプ、そしてスペーサ長さを設定可能なフローティングシャフトから選べます。
軸への取付は、大径対応の摩擦締結、高精度な摩擦締結、テーパ軸対応など様々なバリエーションを用意しています。
下穴品も標準化してるため、キー・止めねじ方式の他、焼きばめ対応なども可能です。

寸法C(mm)4.8外径D(Φmm)82寸法K(mm)38寸法LF1(mm)30寸法LF2(mm)30寸法N1(Φmm)54寸法N2(Φmm)54寸法S(mm)6軸穴径d1(Φmm)20軸穴径d2(Φmm)20全長L(mm)75.6許容トルク(N・m)80許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])5000質量(kg)1.3材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプねじ径M4-M6×29慣性モーメント(kg・m2)0.93×10-3材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)83000軸方向ばね定数(N/mm)60ねじ径M14-M6ねじ径M22-M6軸方向変位(mm)±1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする