※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
CQ Series(CQ2B63)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストロークS1(mm)
15
ストロークS2(mm)
5
注文コード
37817815
品番
CQ2B63-15+5DZ-XC11
参考基準価格(税別)
¥40,760
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ストロークS1・ストロークS2
など
265
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
63
ストロークS2(mm)
5
ストロークS1(mm)
15
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード