CQ2B63-10+5DCM-XC11 CQ Series(CQ2B63) SMC 37818052

CQ Series(CQ2B63)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ストロークS1(mm)10 ストロークS2(mm)5 注文コード37818052 品番CQ2B63-10+5DCM-XC11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥40,850
この商品はストローク・ストロークS1・ストロークS2など265種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)63 ストロークS2(mm)5 ストロークS1(mm)10 作動方式複動片ロッド

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37818052 CQ2B63-10+5DCM-XC11 37818043 CQ2B63-10+5DCMZ-XC11 CQ Series(CQ2B63) SMC CQ Series(CQ2B63) SMC 1個 39,980 税込43,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする