寸法A(mm)25寸法B(mm)-外径D(Φmm)100寸法D2(Φmm)-寸法E(mm)21寸法G(mm)12寸法L1(mm)34寸法L2(mm)-寸法N1(Φmm)45寸法N2(Φmm)-寸法R(mm)45寸法S(mm)4寸法S1(mm)2.5寸法TK(Φmm)80軸穴径d1(Φmm)14~30軸穴径d2(Φmm)-許容トルク(N・m)120常用トルク(N・m)60全長(mm)36.5許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])8000許容偏心(mm)0.1タイプO1::エレメント+ボルト+円筒ハブ種類ゴムタイプ下穴径(Φmm)(d1)12静的ねじりばね定数(N・m/rad)2.3×104ねじ径M13-M8ねじ径M23-M8軸方向変位(mm)±0.5