寸法A(mm)40寸法B(mm)-外径D(Φmm)175寸法D2(Φmm)-寸法E(mm)34寸法G(mm)20寸法L1(mm)-寸法L2(mm)-寸法N1(Φmm)-寸法N2(Φmm)-寸法R(mm)85寸法S(mm)6寸法S1(mm)-寸法TK(Φmm)140軸穴径d1(Φmm)-軸穴径d2(Φmm)-許容トルク(N・m)800常用トルク(N・m)370全長(mm)40許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])5000許容偏心(mm)0.1タイプO0:エレメントのみ種類ゴムタイプ下穴径(Φmm)-静的ねじりばね定数(N・m/rad)1.7×105ねじ径M13-M14ねじ径M23-M14軸方向変位(mm)±0.5