曜日別特売
CF-X-025-O2 センタフレックスカップリング CF-X 三木プーリ 37825557

センタフレックスカップリング CF-X

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個軸穴径d1(Φmm)16~55軸穴径d2(Φmm)20~65注文コード37825557品番CF-X-025-O2
参考基準価格(税別)¥41,860販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980

振共通仕様
高剛性・高強度
緩衝材に高品質の特殊プラスチック材(ザイテル)を採用。ねじり方向に硬く、こじり・軸方向には優れたフレキシブル性を持っています。保守もほとんど不要です。
コンパクト
軸方向に短く、スペースをとりません。
取外し簡単
軸方向用ボルトを取り外すことにより、動力は完全に切り離されます。
等速回転で、バックラッシがありません。

寸法A(mm)40寸法B(mm)14外径D(Φmm)175寸法D2(Φmm)170寸法E(mm)34寸法G(mm)20寸法L1(mm)58寸法L2(mm)56寸法N1(Φmm)85寸法N2(Φmm)100寸法R(mm)85寸法S(mm)6寸法S1(mm)3寸法TK(Φmm)140軸穴径d1(Φmm)16~55軸穴径d2(Φmm)20~65許容トルク(N・m)800常用トルク(N・m)370全長(mm)117許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])5000許容偏心(mm)0.1タイプO2:エレメント+ボルト+円筒ハブ+フランジハブ種類ゴムタイプ下穴径(Φmm)(d1)15/(d2)19静的ねじりばね定数(N・m/rad)1.7×105ねじ径M13-M14ねじ径M23-M14軸方向変位(mm)±0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする