AC100Vグルーガン

(35件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37825925 品番GG-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Φ7〜7.5mmのグルースティックを使用可能
5分間ヒーティング

電源タイプAC電源式 用途木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー、手芸などに簡単接着 付属品スティック(Φ7.5×100mm)3本 材質(本体)ナイロン66+GF30%、(トリガー)ナイロン66、(熱源コード)PVC 寸法(mm)113×118×24 電圧(V)AC100 定格消費電力(W)6 融点(℃)約85 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:296

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37825925
2024-08-07
用途:
子供向けの工作教室
製造業

溶けたグルーがドロドロ出できてしまうこともなく、子供が落ち着いて工作できる使いやすいグルーガンだと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
37825925
2024-07-16
用途:
プラスチック段ボールの溶接に使用
株式会社システナ 様 (サービス業)

グルースティックが一度溶けてから、溶接の合間にある程度放置している状態でも先端からのグルースティックの溶けたものがこぼれる量が最小限であったので、連続して使うにはとても使いやすかったです。

対象商品:
37825925
2024-08-13
用途:
車のデントリペア時に使用
製造業

使用出来るまでの余熱時間は長いですが、使用可能に成ってからは問題なく使用出来ています。

対象商品:
37825925
2023-02-22
用途:
使用してみないと
サービス業

このグル―ガンはまだ一度しか使用していませんが、物同士を付けるのには最適に良いと思いました、時間が有ればもっと活用したいです、良い商品です。

対象商品:
37825925
2022-11-11
用途:
造花のリース作成
製造業

毎回このグルーガンを購入し使用しております。
細かい作業の接着部にも丁寧に使えるので助かります。
値段が高いのですがそれなりに使い勝手も良いので継続して使用してますが一ヶ月もしないうちにピストン部分が突然効かなくなります。消耗品と思いますが押す加減をしないと購入して2週間くらいで壊れるときもあるので長持ちするよう最新の注意を払って使ってます。

2人が参考にしています
対象商品:
37825925
2022-09-15
用途:
デントリピア用

適当なところではがれてくれたすかります、エクボには最適かも、

対象商品:
37825925
2022-02-18
用途:
プラスチック類の接着
その他業種

ホットメルトを差し込み5分程度加温して放置
問題なく使用

試しに堅めの取説ファイルのプラスチックが割れたので
使ってみました。
きっちりつきました。

対象商品:
37825925
2021-05-26
用途:
フラワーアレンジメント他
卸売・小売業

仕事柄、他の方からもお借りするなど様々なグルーガンを使っていますが、私が知る中で最もコスパの良い、使い勝手の良いグルーガンです。
欲しい方にはお分けできるよう、常に在庫を2〜3個持っています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする