【名入れ】アースカラー3か月

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50冊) 注文コード37826051 品番SA-389
販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
2以上購入で18,980/ 税込 ¥ 20,878

自然の色アースカラーでのデザインされた3か月表記のカレンダーです

仕様六曜有 種別版代なし 寸法(mm)775×350 サイズ46/3切・6枚 紙質ケント紙90kg 名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)55×300 名入れスペース(mm)90×350 サービス分類名入れ
注意
※【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】
※FAXでもご注文可能です。 FAX注文シート をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
※30文字×6項目までご入力いただけます。もし会社名等、1項目が30文字を超える場合は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,300 / 税込 ¥2,530
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする