メイン画像

TCTC-SW240-RT USB変換コネクタ 240W対応 スイングタイプ JTT 37828126 TCTC-SW240-RT USB変換コネクタ 240W対応 スイングタイプ JTT 37828126 TCTC-SW240-RT USB変換コネクタ 240W対応 スイングタイプ JTT 37828126 TCTC-SW240-RT USB変換コネクタ 240W対応 スイングタイプ JTT 37828126

USB変換コネクタ 240W対応 スイングタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37828126 品番TCTC-SW240-RT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

限られたスペースでの配線や、取り回しの不便さを解消する、革新的な2軸回転型コネクタです。
コネクタ部分は水平方向に左右180度スイングし、ケーブルを軸に360度回転可能。
角度調節が自由に調節できるため、狭い場所や複雑な角度での接続もストレスなく行えます。
コネクタが自由に動くことで、ケーブルにかかるストレスも緩和されます。
充電速度は、最大240Wまでの機器にご利用いただけるので、ノートパソコンからスマホ、タブレットまでご利用いただけます。
データ転送は最大480Mbpsまで対応しており、スマホからパソコンへのデータ転送などに便利です。

仕様充電速度:最大240Wまで利用可能 質量(g)約3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約36×10×10 保証期間初期不良のみ 接続端子Type-C(オス)-Type-C(メス) データ転送最大480Mbps ※理論値

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする