曜日別特売
JTUSB3EX1M-BK USB3.0延長ケーブル JTT 37828230

メイン画像

JTUSB3EX1M-BK USB3.0延長ケーブル JTT 37828230
JTUSB3EX1M-BK USB3.0延長ケーブル JTT 37828230
JTUSB3EX1M-BK USB3.0延長ケーブル JTT 37828230
JTUSB3EX1M-BK USB3.0延長ケーブル JTT 37828230
JTUSB3EX1M-BK USB3.0延長ケーブル JTT 37828230
JTUSB3EX1M-BK USB3.0延長ケーブル JTT 37828230
JTUSB3EX1M-BK USB3.0延長ケーブル JTT 37828230

USB3.0延長ケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード37828230品番JTUSB3EX1M-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

マウスやキーボードなどのUSBアクセサリーを接続できるUSB3.0準拠延長ケーブル JTUSB3EXシリーズ
・USB3.0準拠の延長ケーブル(A-A延長タイプ)
USB3.0(Aタイプ:オス)のコネクターを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器を延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。
パソコンの背面や側面の差し込みにくいUSBコネクターを手元で抜き差しする場合などにとても便利です。
・5Gbpsの高速伝送対応
USB3.0の転送速度最大5Gbpsに対応した高品質ケーブルです。
・豊富な長さラインアップ
用途やレイアウトに合わせて選べる1m、2m、3mをご用意しました。

ブラックサイズ1m質量(g)約48コネクタ形状USB-A 3.0(オス) - USB-A 3.0(メス)対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコンおよびUSB3.0(Aメスタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器保証期間初期不良のみ寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約18×11×1010転送速度(Gbps)5(最大)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする