25Φ セレクタスイッチ 3ノッチ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37847275 品番 A25SN31111B
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
取付穴径(Φmm)25.5(+0.5〜0) ノッチ数3 接点構成2a2b 動作方式3ノッチ手動復帰 形状つまみ形(金属リング) 保護構造IP65防油形 耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 温度上昇40K以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45〜85% 使用周囲温度(℃)-20〜55 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40〜70 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5・DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3・DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 機械的耐久性100万回 電気的耐久性100万回 取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右) 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 色(つまみ部) 耐温性40℃ 93% 96時間

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:186

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37847284
2023-01-09
用途:
電柵設備の入力切り替えに
製造業

2a 仕様では出力先で重複が発生して回路に不具合が出ためこちらの4aタイプを使用する事に。ON.OFFが独立しているので不具合が解消されました。トグルスイッチを使用すれば、もっと簡単に対処できるのですが、操作上ロータリースイッチが適しているので、あえて2aタイプから4aタイプに変更しました。スイッチノブが若干固めなので、しっかりネジを締めておかないと、本体ごと回ってしまいました。トグルスイッチみたいに、本体に回り止めの突起物が有ると良いかなあと思いました。施工後、樹脂ゴム接着剤で、仮固定しました

1人が参考にしています
対象商品:
37847266
2022-08-23
用途:
屋外分電盤の操作スイッチ
大崎電気工業株式会社 様 (製造業)

富士電機のが3ノッチ(手動)接点方式2aが見つからず
代わりに使いました。性能は良いのですが奥行きがあります。

対象商品:
37847266
2022-02-11
用途:
照明制御用
電気・ガス・熱供給・水道業

経年の為、既設の同製品と交換しました。取説等は付属しておりませんが、シンプルな構造なので分かりやすくて良いです。左/中/右と切り替える事で、左:左上と左下が短絡、中:全て開放、右:右上と右下が短絡です。ブッシングが付属しているので奥行きの調整も可能です。入/切/自動などの銘版は付属していませんので、別途購入するか既設品を流用する必要があります。

1人が参考にしています
対象商品:
37847266
2022-05-10
用途:
夏場の屋根裏換気用

夏場に2階が暑くなるので屋根裏換気用に購入
自動、切る(閉)、入り(開)に使用
現在、5月でまだ使用しないため切る(閉)のまま

対象商品:
37847266
2022-01-29
用途:
ソーラーパネルの電源切替え
田秀設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

安いのでこの製品を選びました。普通に使えて問題もなくコスパ良しです。

対象商品:
37847354
2016-02-29
用途:
機械の作動用

せっかく組合せでいろいろ接点をつけれるので、接点ユニットだけの販売もしてほしい。
6aのセレクターが欲しかったので、4aと2aの2種類を購入し1個ツマミ部分だけを捨ててしまった。
安くてしっかりしている。

対象商品:
37847284
2016-01-29
用途:
乾燥炉の操作盤に使用してます。
製造業

耐久性もありそうなので引き続き使用したいと思ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする