メトカル
メトカルの はんだ用品
メトカルの はんだごて
メトカルの はんだごて部品
Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
型
B型
注文コード
37857673
品番
STTC-145P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,520
この商品は
型
など
131
種類から選べます
他の種類を見る
MXシリーズ用チップカートリッジです。
型
B型
仕様
パワーチップ
寸法(mm)
0.4×8.5
質量(g)
6
ヒーター温度(℃)
405
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37857673
STTC-145P
48630313
STTC-145P
MXシリーズ用チップカートリッジ
オーケー・インターナショナル
1本
¥
3,998
税込
¥
4,398
注文コードが変更になりました