※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
CQ Series(CQ2YA32)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37860908
品番
CQ2YA32-10DCMZ
参考基準価格(税別)
¥7,920
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
ストローク(mm)
10
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード