※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
CQ Series(CQ2YA32)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37860935
品番
CQ2YA32-25DCZ
参考基準価格(税別)
¥8,910
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
ストローク(mm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード