※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
CQ Series(CQ2YA32)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37860944
品番
CQ2YA32-30DCZ
参考基準価格(税別)
¥9,080
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
ストローク(mm)
30
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード