メトカル
メトカルの はんだ用品
メトカルの はんだごて
メトカルの はんだごて部品
Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTC
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
型
C型
注文コード
37861119
品番
STTC-105
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥4,530
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
この商品は
型
など
131
種類から選べます
他の種類を見る
MXシリーズ用チップカートリッジです。
型
C型
寸法(mm)
1.78×11.7
質量(g)
6
角度(°)
30
ヒーター温度(℃)
405