メトカル
メトカルの はんだ用品
メトカルの はんだごて
メトカルの はんだごて部品
Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
型
端子用
注文コード
37861523
品番
STTC-197
参考基準価格(税別)
¥8,650
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
型
など
131
種類から選べます
他の種類を見る
MXシリーズ用チップカートリッジです。
型
端子用
質量(g)
6
外寸(mm)
4.8
内寸(mm)
3.6×5.3
ヒーター温度(℃)
405