メトカル
メトカルの はんだ用品
メトカルの はんだごて
メトカルの はんだごて部品
Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTC
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
型
D型
注文コード
37861539
品番
STTC-198
参考基準価格(税別)
¥4,330
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
型
など
131
種類から選べます
他の種類を見る
MXシリーズ用チップカートリッジです。
型
D型
仕様
曲がり
寸法(mm)
1.78×9.9
質量(g)
6
角度(°)
30
ヒーター温度(℃)
405